Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS NUC11TNHI50002 UCFF Schwarz i5-1135G7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS NUC11TNHI50002 UCFF Schwarz i5-1135G7
ASUS NUC11TNHI50002 UCFF Schwarz i5-1135G7
ASUS NUC11TNHI50002 UCFF Schwarz i5-1135G7
Artikel-Nr.:
     C1241-90AB1TNH-MB6120
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AB1TNH-MB6120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Workstation
asus barebone
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
UCFF
Produktfarbe:
Schwarz
Kühlung:
Passiv
Produkttyp:
Mini-PC Barebone
Ein-/Ausschalter:
Ja
Netzteiltyp:
Externer AC-Adapter
Netzteil Ausgangsspannung:
12 - 20 V
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Grafikkarte-Familie:
Intel
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Arbeitsspeicher Typ:
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze:
2
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Speicherspannung:
1.2 V
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Unterstützte Speicherlaufwerke:
SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen:
M.2 "
SSD-Formfaktor:
M.2
Speicherlaufwerk Schnittstelle:
M.2
NVMe:
Ja
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
2
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6 AX201
LAN-Controller:
Intel I225-LM
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation
Prozessor:
i5-1135G7
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor-Threads:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
4.2 GHz
Prozessor-Cache:
8 MB
Thermal Design Power (TDP):
15 W
Breite:
112 mm
Tiefe:
117 mm
Höhe:
54 mm
Weitere Suchbegriffe: barebone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 364,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,86*
€ 492,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,25*
€ 489,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,21*
€ 475,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,79*
€ 463,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,92*
€ 434,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.