Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS U2000 Keyboard + Mouse Set Tastatur Maus enthalten USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS U2000 Keyboard + Mouse Set Tastatur Maus enthalten USB Schwarz
ASUS U2000 Keyboard + Mouse Set Tastatur Maus enthalten USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90-XB1000KM000Q0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90-XB1000KM000Q0
EAN/GTIN:
     4711081636472
Suchbegriffe:
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
Tastatur und Maus
Mehr Komfort bei der Bedienung

Das U2000 Tastatur und Maus-Set kann sowohl für den privaten Gebrauch als auch fürs Büro verwendet werden. Das Set besteht aus besonders komfortablen und geräuscharmen Eingabeelementen. Die Tastatur verfügt über integrierte Multimedia-Hotkeys, über die schnell und einfach die Lautstärke geregelt oder der Energiesparmodus aktiviert werden kann.

Die Maus ist ergonomisch geformt und bietet somit optimalen Eingabekomfort. Die hohe Auflösung von bis zu 1000 dpi ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten. Das U2000 Tastatur und Maus-Set passt, dank des klassischen Designs, optimal zu jedem PC und bietet eine zuverlässige und präzise Eingabemöglichkeit.
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
460 x 150 x 30 mm
Tastaturgewicht:
585 g
Produktabmessungen (B x T x H):
115 x 60 x 35 mm
Mausgewicht:
98 g
Maus enthalten:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Bewegung Auflösung:
1000 DPI
Mauskabellänge:
1.5 m
Energiequelle:
USB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11, Windows 8
Produktfarbe:
Schwarz
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Optischer Schlüsselschalter
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Kabellänge:
1.5 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.