Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppe 60° Stufenbreite 600 mm 14 Stufen Aluminium geriffelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treppe 60° Stufenbreite 600 mm, 14 Stufen, Aluminium geriffelt
Treppe 60° Stufenbreite 600 mm, 14 Stufen, Aluminium geriffelt
Artikel-Nr.:
     C1224-600214
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405002142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
Treppen
  • Ortsfeste Treppe aus Aluminium mit Neigung 60°
  • Stufenbreite: 600 mm
  • Stufentiefe: 225 mm
  • Stufenausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich
  • Handlauf einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Höhe: 1.100 mm)
  • Zweiter Handlauf nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich und gegen Mehrpreis erhältlich
  • Bei Treppen mit senkrechter Höhe ab 3.000 mm ist ein Zwischenpodest erforderlich (gegen Mehrpreis)
  • Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
  • Maximale Belastung: Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
  • Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
Weitere Suchbegriffe: treppen 60° 14 stufen, industrie treppe, industrie-treppe 60°, Treppe, Treppenleiter, Treppenleitern
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.119,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.256,60*
€ 1.495,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.245,39*
€ 1.482,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.169,59*
€ 1.391,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.144,32*
€ 1.361,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.119,92*
€ 1.332,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 259,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.