Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppe 60° Stufenbreite 600 mm 12 Stufen Aluminium geriffelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treppe 60° Stufenbreite 600 mm, 12 Stufen, Aluminium geriffelt
Treppe 60° Stufenbreite 600 mm, 12 Stufen, Aluminium geriffelt
Artikel-Nr.:
     C1224-600212
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405002128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
Treppen
  • Ortsfeste Treppe aus Aluminium mit Neigung 60°
  • Stufenbreite: 600 mm
  • Stufentiefe: 225 mm
  • Stufenausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich
  • Handlauf einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Höhe: 1.100 mm)
  • Zweiter Handlauf nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich und gegen Mehrpreis erhältlich
  • Bei Treppen mit senkrechter Höhe ab 3.000 mm ist ein Zwischenpodest erforderlich (gegen Mehrpreis)
  • Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
  • Maximale Belastung: Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
  • Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
Weitere Suchbegriffe: treppe 12 stufen 60°, industrie treppe, industrie-treppe 60°, Treppe, Treppenleiter, Treppenleitern
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 967,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.074,14*
€ 1.278,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.072,73*
€ 1.276,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.036,15*
€ 1.233,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.007,45*
€ 1.198,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 967,61*
€ 1.151,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 224,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.