Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einholmleiter Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einholmleiter Aluminium Länge 1,96m
Einholmleiter Aluminium Länge 1,96m
Artikel-Nr.:
     C1224-077080
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405770805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Einholmleiter
  • Steigschutzschiene mit Sprossen verschweißt
  • Komplett mit Verbindungslaschen
  • Seitlicher Abgleitschutz aus Kunststoff bei Stahlleitern
  • Seitlicher angeschweißter Abgleitschutz aus Edelstahl bei Edelstahlleitern
  • Seitlich angeschraubter Abgleitschutz aus Aluminium bei Aluminiumleitern
  • Leiterbreite: 370 mm bei Leitern aus Aluminium und Stahl verzinkt
  • Leiterbreite: 400 mm bei Leitern aus Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Fallschutzschiene, Steigschutzschiene, alu-leiter, Einholmleitern
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,85*
€ 278,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,44*
€ 269,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 224,18*
€ 266,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,34*
€ 243,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 203,32*
€ 241,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,91*
€ 233,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 195,71*
€ 232,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,20*
€ 226,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 33,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 298,12*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,89*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,63*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 15,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 400,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.