Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einholmleiter Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einholmleiter Aluminium Länge 1,40m
Einholmleiter Aluminium Länge 1,40m
Artikel-Nr.:
     C1224-077056
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405770560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Einholmleiter
  • Steigschutzschiene mit Sprossen verschweißt
  • Komplett mit Verbindungslaschen
  • Seitlicher Abgleitschutz aus Kunststoff bei Stahlleitern
  • Seitlicher angeschweißter Abgleitschutz aus Edelstahl bei Edelstahlleitern
  • Seitlich angeschraubter Abgleitschutz aus Aluminium bei Aluminiumleitern
  • Leiterbreite: 370 mm bei Leitern aus Aluminium und Stahl verzinkt
  • Leiterbreite: 400 mm bei Leitern aus Edelstahl
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,77*
€ 200,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,79*
€ 198,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,21*
€ 189,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,20*
€ 173,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,27*
€ 164,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 300,42*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 27,43*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 15,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 403,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.