Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enteisungsanlage in Modulbauweise, stationär


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enteisungsanlage in Modulbauweise, stationär Modul 4 Treppe 45°
Enteisungsanlage in Modulbauweise, stationär Modul 4 Treppe 45°
Artikel-Nr.:
     C1224-070521
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405705210
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Podesttreppe
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
  • Zur sicheren und schnellen Befreiung von LKWs und Nutzfahrzeugen von Eis- und Schneelasten. Auch ideal für Reparaturen an LKW-Planen und Aufbauten nutzbar.
  • Wartungsfreie Konstruktion aus korrisionsbeständigen Aluminium-Profilen und Verbindungsteilen aus Edelstahl für den stationären Aufbau
  • Individuelle Gesamtlängen und Konfigurationen möglich dank effizienter Modulbauweise
  • Stufen- und Plattformbeläge aus rutschsicherem Stahl-Gitterrost (R12) für alle Wetterlagen. Das Lochraster verhindert zudem das Liegenbleiben von Schmutz, Schnee und Nässe
  • Der Zugang zum Laufsteg erfolgt komfortabel über eine 45° Treppe mit beidseitigen Handläufen und einer selbst-schließenden Sicherungstüre
  • Beidseitige Geländer mit Fuß- und Knieleiste sorgen für eine hohe Arbeitssicherheit (Höhe: 1.100 mm)
  • Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
  • Die Ausführung berücksichtigt DIN EN ISO 14122-2 und -3
  • Maximale Belastung: 1,5 kN/m2, Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
Weitere Suchbegriffe: Treppen, günzburger treppe 45 grad, industrie-treppe neigungswinkel 45, industrie treppe, Enteisungsanlage, Enteisungsanlagen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.271,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.528,61*
€ 4.199,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.454,51*
€ 4.110,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.338,55*
€ 3.972,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.285,18*
€ 3.909,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.271,14*
€ 3.892,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 394,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.