| |
|
| Artikel-Nr.: C1224-052534 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031405525344 |
| | |
|
| | |
| - Plattformleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Geräumige Plattform aus geriffeltem Aluminium-Warzenblech 480 x 655 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem, 1.000 mm hohem Geländer mit Knie- und Fußleisten
- Beidseitig stufenlos verstellbare Ausleger
- Selbstschließende Sicherheitstüre
- Großzügige Werkzeugablageschale
- Integrierte Rollen Ø150 mm und praktikabler Klappmechanismus für einen schnellen Standortwechsel
- Ausführung nach DIN EN 131-7 und der französischen Normen NFP 93-352/353
- Mittels werkzeuglos montierbarem Teleskopaufsatz höhenverstellbar und treppengängig
- Maximale Belastung: 150 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, günzburger podestleiter 4 stufen, plattformleiter, plattformleiter 4 stufen, Plattformleitern, Alu-Leiter, Alu-Leitern, Aluminium-Leiter, Aluminium-Leitern, Aluminiumleiter, Aluminiumleitern |
| | |
| |