Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformleiter klappbar und fahrbar 10 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformleiter klappbar und fahrbar
Plattformleiter klappbar und fahrbar
Plattformleiter klappbar und fahrbar, 10 Stufen, Querrohr B= 1,70m
Plattformleiter klappbar und fahrbar, 10 Stufen, Querrohr B= 1,70m
Artikel-Nr.:
     C1224-052310
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405523104
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
  • Plattformleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • Geräumige Plattform mit Riffelung für sicheren Stand (650 x 600 mm)
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem, 1.000 mm hohem Geländer mit Knie- und Fußleisten
  • Dank stabiler Stahl-Scharniere platzsparend zusammenklappbar
  • Stützteil mit stabilisierender Quertraverse für hohe Standsicherheit
  • Integrierte Bockrollen Ø125 mm mit Feststeller für einen schnellen Standortwechsel im ausgeklappten Zustand
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Großzügige Werkzeugablageschale
  • Außenbreite: 650 mm (ohne Traverse)
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, plattformleiter 10 stufen, plattformleiter, günzburger plattformtreppe, Plattformleitern, Alu-Leiter, Alu-Leitern, Aluminium-Leiter, Aluminium-Leitern, Aluminiumleiter, Aluminiumleitern, fahrbare Leiter, fahrbare Leitern
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.039,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.227,73*
€ 1.461,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.156,53*
€ 1.376,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.144,97*
€ 1.362,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.102,06*
€ 1.311,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.100,95*
€ 1.310,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.072,22*
€ 1.275,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.072,12*
€ 1.275,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.039,96*
€ 1.237,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,39*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 69,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 89,82*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 18,945*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,695*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,90*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 129,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.