Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest starr Stahl-Gitterrost mit Rollen 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitspodest starr Stahl-Gitterrost mit Rollen
Arbeitspodest starr Stahl-Gitterrost mit Rollen
Artikel-Nr.:
     C1224-051021
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405510210
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
arbeitspodest stufen 5 günzburger
  • Arbeitspodest aus Aluminium
  • Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
  • 220 mm tiefe Stufen aus Stahl-Gitterrost für einen sicheren Stand
  • Obere Trittfläche: 550 x 300 mm
  • Zwei Hubrollen für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort (liegen lose bei)
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Stufenabstand 200 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, günzburger arbeitsplattform, Arbeitspodeste, Stufenbelag Stahl-Gitterrost, Rolltritt, Rolltritte
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 525,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,81*
€ 713,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,19*
€ 702,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,92*
€ 688,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,24*
€ 669,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,49*
€ 625,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 128,70*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 55,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,83*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.