Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest starr Stahl-Gitterrost mit Rollen 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitspodest starr Stahl-Gitterrost mit Rollen
Arbeitspodest starr Stahl-Gitterrost mit Rollen
Artikel-Nr.:
     C1224-051019
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405510197
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
arbeitsplattform
  • Arbeitspodest aus Aluminium
  • Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
  • 220 mm tiefe Stufen aus Stahl-Gitterrost für einen sicheren Stand
  • Obere Trittfläche: 550 x 300 mm
  • Zwei Hubrollen für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort (liegen lose bei)
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Stufenabstand 200 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitspodeste, Stufenbelag Stahl-Gitterrost, Rolltritt, Rolltritte
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,20*
€ 469,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,28*
€ 439,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 354,50*
€ 421,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,68*
€ 411,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 342,23*
€ 407,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,73*
€ 397,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 333,40*
€ 396,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,47*
€ 363,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 120,57*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 53,10*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 46,26*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.