Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest starr Stahl-Gitterrost mit Rollen 2 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitspodest starr Stahl-Gitterrost mit Rollen
Arbeitspodest starr Stahl-Gitterrost mit Rollen
Artikel-Nr.:
     C1224-051018
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405510180
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
günzburger arbeitsplattform 2 stufe...
  • Arbeitspodest aus Aluminium
  • Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
  • 220 mm tiefe Stufen aus Stahl-Gitterrost für einen sicheren Stand
  • Obere Trittfläche: 550 x 300 mm
  • Zwei Hubrollen für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort (liegen lose bei)
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Stufenabstand 200 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, günzburger arbeitsplattform, Arbeitspodeste, Stufenbelag Stahl-Gitterrost, Rolltritt, Rolltritte
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 249,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,62*
€ 356,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,75*
€ 350,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,97*
€ 327,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,84*
€ 321,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,26*
€ 296,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 128,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 55,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,60*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.