Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest fahrbar, Stufenbreite 1000 mm, Stahl-Gitterrost 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitspodest fahrbar Stufenbreite 1000 mm
Arbeitspodest fahrbar Stufenbreite 1000 mm
Artikel-Nr.:
     C1224-050441
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405504417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
arbeitspodest stufen 5 günzburger
  • Arbeitspodest aus Aluminium
  • Besonders stabile Konstruktion aus Rechteckrohr-Holmen
  • Plattformtiefe: 460 mm
  • 240 mm tiefe Stufen
  • Im Raster von 200 mm erweiterbar
  • Serienmäßig mit zwei Schiebegriffen
  • Zwei Hubrollen Ø 125 mm für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Neigung: 45°
  • In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
  • Stufenabstand 200 mm
  • Maximale Belastung: 200 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, günzburger arbeitsplattform, Arbeitspodeste, Stufenbelag Stahl-Gitterrost
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 903,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.010,43*
€ 1.202,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.003,68*
€ 1.194,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 940,79*
€ 1.119,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,83*
€ 1.094,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 903,24*
€ 1.074,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 205,96*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 138,00*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 204,12*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 86,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.