Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest beidseitig begehbar Aluminium geriffelt 2x3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitspodest beidseitig begehbar
Arbeitspodest beidseitig begehbar
Arbeitspodest beids. begehb. mit Rollen 3 Stu Anw
Arbeitspodest beids. begehb. mit Rollen 3 Stu Anw
Artikel-Nr.:
     C1224-050060
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405500600
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
arbeitsplattform
  • Arbeitspodest aus Aluminium
  • Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
  • 200 mm tiefe Stufen einen sicheren Stand
  • Obere Trittfläche: 400 x 300 mm
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Leichte Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
  • Stufenabstand 240 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitspodeste
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,63*
€ 333,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,38*
€ 325,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 271,60*
€ 323,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,30*
€ 303,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 254,02*
€ 302,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,81*
€ 298,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 250,78*
€ 298,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,25*
€ 270,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 114,22*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,09*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.