Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest starr mit Handlauf 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitspodest starr mit Handlauf
Arbeitspodest starr mit Handlauf
Arbeitspodest starr mit Handlauf 5 Stu Anwendung
Arbeitspodest starr mit Handlauf Anwendung
Arbeitspodest starr mit Handlauf Anwendung
Artikel-Nr.:
     C1224-050045
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405500457
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
arbeitsplattform
  • Arbeitspodest aus Aluminium
  • Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
  • 220 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Warzenblech für einen sicheren Stand
  • Obere Trittfläche: 550 x 300 mm
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Erhöhte Sicherheit durch einseitigen Handlauf (Höhe: 600 mm). Dieser liegt lose bei und ist einfach anschraubbar (Bohrungen serienmäßig rechts)
  • Stufenabstand 200 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitspodeste, Handlauf
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,17*
€ 454,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,63*
€ 410,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 341,19*
€ 406,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,95*
€ 397,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 333,11*
€ 396,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,78*
€ 387,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 325,46*
€ 387,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,04*
€ 359,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 121,26*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 53,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 46,15*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,89*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,41*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.