Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest fahrbar, Stufenbreite 600 mm, Aluminium geriffelt 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitspodest fahrbar Stufenbreite 600 mm
Arbeitspodest fahrbar Stufenbreite 600 mm
Arbeitspodest fahrbar Stufenbreite 1000 mm, 5 Stufen, Aluminium geriffelt
Artikel-Nr.:
     C1224-050014
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405500143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Plattformleiter
  • Arbeitspodest aus Aluminium
  • Besonders stabile Konstruktion aus Rechteckrohr-Holmen
  • Plattformtiefe: 460 mm
  • 240 mm tiefe Stufen
  • Im Raster von 200 mm erweiterbar (auf Anfrage)
  • Serienmäßig mit zwei Schiebegriffen
  • Zwei Hubrollen Ø 125 mm für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Neigung: 45°
  • In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
  • Stufenabstand 200 mm
  • Maximale Belastung: 200 kg
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 708,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,81*
€ 942,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,71*
€ 937,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,25*
€ 915,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,56*
€ 888,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,46*
€ 843,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 205,96*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 124,10*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 204,12*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 86,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.