Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest fahrbar, Stufenbreite 600 mm, Aluminium geriffelt 2 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitspodest fahrbar Stufenbreite 600 mm
Arbeitspodest fahrbar Stufenbreite 600 mm
Arbeitspodest fahrbar Stufenbreite 1000 mm, 5 Stufen, Aluminium geriffelt
Artikel-Nr.:
     C1224-050011
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405500112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Plattformleiter
  • Arbeitspodest aus Aluminium
  • Besonders stabile Konstruktion aus Rechteckrohr-Holmen
  • Plattformtiefe: 460 mm
  • 240 mm tiefe Stufen
  • Im Raster von 200 mm erweiterbar (auf Anfrage)
  • Serienmäßig mit zwei Schiebegriffen
  • Zwei Hubrollen Ø 125 mm für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Neigung: 45°
  • In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
  • Stufenabstand 200 mm
  • Maximale Belastung: 200 kg
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 454,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,24*
€ 664,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,07*
€ 616,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 507,71*
€ 604,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,74*
€ 594,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 498,49*
€ 593,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,06*
€ 576,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 483,57*
€ 575,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,89*
€ 541,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 127,89*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 116,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 192,54*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 86,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.