Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapppodest einseitig begehbar 2 Stufen + Plattform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapppodest einseitig begehbar
Klapppodest einseitig begehbar
Klapppodest einseitig begehbar
Klapppodest eins. begehb. 3 Stufen Anwendung
Klapppodest eins. begehb. 3 Stufen Anwendung
nivello Detailaufnahme angebaut
Artikel-Nr.:
     C1224-050006
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405500068
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
arbeitsplattform
  • Klappbares Arbeitspodest aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • Obere Trittfläche: 650 x 300 mm
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Beidseitige, starre Verbindung
  • Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung
  • Stufenabstand 200 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: Klapppodest, Klapppodeste
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,51*
€ 260,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,97*
€ 245,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 203,91*
€ 242,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,67*
€ 225,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 188,72*
€ 224,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,55*
€ 221,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 185,62*
€ 220,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,35*
€ 197,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 18,945*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,695*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.