Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Holz-Tritt mit Lenkrollen 2x3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Holz-Tritt mit Lenkrollen
Stahl-Holz-Tritt mit Lenkrollen
Stahl-Holz-Tritt mit Lenkrollen 2 Stufen Anwendung
Artikel-Nr.:
     C1224-039023
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405390232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzleiter
Klapptreppe
Klapptritt
Lenkrolle
  • Tritt aus Stahl mit Holz-Stufen
  • Konstruktion aus stabilem Rechteckrohr, grau beschichtet (RAL 7023)
  • 150 mm tiefe Stufen aus lasiertem Holz für einen sicheren Stand
  • Obere Trittfläche: 400 x 250 mm
  • Leicht zu transportieren dank integriertem Griffloch im Deckbrett
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Leichte Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • Vier Lenkrollen zur Selbstmontage für Fahrten in alle Richtungen
  • Automatische Absenkung unter Belastung
  • Maximale Belastung: 150 kg
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,43*
€ 293,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,96*
€ 274,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 228,65*
€ 272,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,60*
€ 252,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 211,54*
€ 251,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,07*
€ 249,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 209,02*
€ 248,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,55*
€ 225,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 2,79*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.