Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformleiter GFK/Alu klappbar und fahrbar mit GFK-Handlauf 8 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformleiter GFK/Alu klappbar und fahrbar
Plattformleiter GFK/Alu klappbar und fahrbar
Plattformleiter GFK/Alu klapp-& fahrbar 7 Stu. Anw
Plattformleiter GFK/Alu klapp-& fahrbar Detail
nivello Detailaufnahme angebaut an GFK
Artikel-Nr.:
     C1224-036328
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405948501
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
  • Plattformleiter aus GFK/Alu
  • Holme aus glasfaserverstärkten Rechteckrohr-Profilen (mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit)
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen aus Aluminium
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Geräumige Plattform aus GFK Gitterrost (650 x 600 mm)
  • Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem, 1.000 mm hohem Geländer mit Knie- und Fußleisten sowie Sicherungsseil
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Stützteil mit schmaler Quertraverse und Bockrollen Ø125 mm mit Feststeller für einen schnellen Standortwechsel im ausgeklappten Zustand
  • Dank stabiler Stahl-Scharniere platzsparend zusammenklappbar
  • Großzügige Werkzeugablageschale
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Geprüft bis 1.000 Volt nach DIN EN 61478:2002 Abschnitt 6.5.1 und A1:2004 Kategorie 1 (entspricht europäischer Norm DIN EN 131-7)
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Lieferzeit: 15 Tage
  • Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen
  • Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, munk plattformleiter, plattformleiter, plattformleiter 8 stufen, Plattformleitern, Alu-Leiter, Alu-Leitern, Aluminium-Leiter, Aluminium-Leitern, Aluminiumleiter, Aluminiumleitern, GFK-Leiter, GFK-Leitern, fahrbare Leiter, fahrbare Leitern, Elektrikerleiter, Elektrikerleitern
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.978,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.203,46*
€ 2.622,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.174,65*
€ 2.587,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.078,50*
€ 2.473,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.024,08*
€ 2.408,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.978,33*
€ 2.354,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,135*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,655*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.