| |
|
| Artikel-Nr.: C1224-036327 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031405948495 |
| | |
|
| | |
| - Plattformleiter aus GFK/Alu
- Holme aus glasfaserverstärkten Rechteckrohr-Profilen (mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit)
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen aus Aluminium
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Geräumige Plattform aus GFK Gitterrost (650 x 600 mm)
- Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem, 1.000 mm hohem Geländer mit Knie- und Fußleisten sowie Sicherungsseil
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Stützteil mit schmaler Quertraverse und Bockrollen Ø125 mm mit Feststeller für einen schnellen Standortwechsel im ausgeklappten Zustand
- Dank stabiler Stahl-Scharniere platzsparend zusammenklappbar
- Großzügige Werkzeugablageschale
- Stufenabstand: 235 mm
- Geprüft bis 1.000 Volt nach DIN EN 61478:2002 Abschnitt 6.5.1 und A1:2004 Kategorie 1 (entspricht europäischer Norm DIN EN 131-7)
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg
- Lieferzeit: 15 Tage
- Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen
- Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, podestleiter munk 7 stufen, plattformleiter, munk plattformleiter, Plattformleitern, Alu-Leiter, Alu-Leitern, Aluminium-Leiter, Aluminium-Leitern, Aluminiumleiter, Aluminiumleitern, GFK-Leiter, GFK-Leitern, fahrbare Leiter, fahrbare Leitern, Elektrikerleiter, Elektrikerleitern |
| | |
| |