Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRS 230VAC RC 2CO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C1211-1123570000
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1123570000
EAN/GTIN:
     4032248905775
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Weitere Informationen:
Länge:
146 MMT
Breite:
97 MMT
Höhe:
92 MMT
Gewicht:
627 GRM
Preisgruppe:
E532
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Reihenklemmengehäuse, Relaiskoppler, relaiskoppler weidmüller, industrierelais, Keyword 1(Relaiskoppler), Keyword 2(Koppelrelais), Keyword 3(Koppel-Relais), Keyword 4(Koppelbaustein), Keyword 5(Relaismodul), Keyword 6(Relais Komplettmodul), Keyword 7(Relaisbaustein), Keyword 8(Relaisverbindung), Keyword 9(), Keyword 10(), Keyword 11(), Keyword 12()
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2556400000
ab € 1,98*
Zubehör
Weidmüller
2556470000
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.