Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux DELY Deckenfluter schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux DELY Deckenfluter schwarz
Unilux DELY Deckenfluter schwarz
Unilux DELY Deckenfluter schwarz
Unilux DELY Deckenfluter schwarz
Unilux DELY Deckenfluter schwarz
Unilux DELY Deckenfluter schwarz
Unilux DELY Deckenfluter schwarz
Unilux DELY Deckenfluter schwarz
Artikel-Nr.:
     C1210-400050389
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400050389
EAN/GTIN:
     3595560008612
Suchbegriffe:
Deckenfluter
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
LED-Deckenfluter mit schwenkbarer Lichtschale. Stufenlos dimmbar. LED-Modul eingebaut, nicht austauschbar. Leistung: 31,9 W. mittlere Nennlebensdauer: 40. 000 Stunden. Farbtemperatur: 3. 100 K. Lichtausbeute: 134 lm/W; gewichteter Energieverbrauch: 26,6 kWh/1. 000 h; Energieeffizienzklasse E (Skala A bis G). Schieberegler am Kabel. Kabellänge: 180 cm. Material: epoxidbeschichteter Stahl, Aluminium.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
32
min. Spannung:
220
Farbe:
schwarz
Schutzklasse:
II
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Durchmesser des Leuchtenfußes:
25
Gewichteter Energieverbrauch:
27
Werkstoff:
Stahl | Aluminium
justierbar:
Nein
Schalter vorhanden:
Ja
Reflektor im Lieferumfang enthalten:
Ja
Länge des Leuchtenfußes:
25
Helligkeit einstellbar:
Ja
Leuchtenkopf beweglich:
Ja | Nein
Anzahl der Leuchtmittel:
1
Lichtsensor vorhanden:
Nein
Leuchtmittel vorhanden:
Nein
Kabellänge:
0.00
max. Spannung:
240
Breite des Leuchtenfußes:
25
Anschlusswert:
32
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Arm beweglich:
Nein
Farbe des Leuchtenkopf:
schwarz
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Tischklemme vorhanden:
Nein
Armlänge unten:
180
Armlänge oben:
180
Sockelausführung:
Standfuß
max. zul. Leistung:
30
Weitere Suchbegriffe: Stehleuchte, standlampe led, standlampe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.