Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Pendelhefter, DIN A4, 230 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, mit Amtsheftung, Schlitzstanzung im Vorderdeckel, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Pendelhefter, DIN A4, 230 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, mit Amtsheftung, Schlitzstanzung im Vorderdeckel, naturbraun
ELBA Pendelhefter, DIN A4, 230 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, mit Amtsheftung, Schlitzstanzung im Vorderdeckel, naturbraun
ELBA Pendelhefter, DIN A4, 230 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, mit Amtsheftung, Schlitzstanzung im Vorderdeckel, naturbraun
ELBA Pendelhefter, DIN A4, 230 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, mit Amtsheftung, Schlitzstanzung im Vorderdeckel, naturbraun
ELBA Pendelhefter, DIN A4, 230 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, mit Amtsheftung, Schlitzstanzung im Vorderdeckel, naturbraun
ELBA Pendelhefter, DIN A4, 230 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, mit Amtsheftung, Schlitzstanzung im Vorderdeckel, naturbraun
ELBA Pendelhefter, DIN A4, 230 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, mit Amtsheftung, Schlitzstanzung im Vorderdeckel, naturbraun
ELBA Pendelhefter, DIN A4, 230 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, mit Amtsheftung, Schlitzstanzung im Vorderdeckel, naturbraun
ELBA Pendelhefter, DIN A4, 230 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, mit Amtsheftung, Schlitzstanzung im Vorderdeckel, naturbraun
Artikel-Nr.:
     C1210-100560107
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100560107
EAN/GTIN:
     4002030904910
Suchbegriffe:
Pendel-Hefter
Pendelhefter
pendelhefter 250g/m² amtsheftung br...
pendel hefter
Amtsheftung. stabiler Metallhängebeschlag. Organisationsaufdruck. Mit Schlitzstanzung im Vorderdeckel für Stecksignale oder Pendelsichtleisten. 230 g/m² Manilakarton (Recycling). Größe: 318 x 265 mm (BxH). Farbe: naturbraun.
Weitere Suchbegriffe: pendelhefter elba
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.