Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Farbsignal PP-Folie, selbstklebend, zur Markierung von Einstellmappen sowie Hängeregistratur "Sorte 81"; schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ELBA Farbsignal PP-Folie, selbstklebend, zur Markierung von Einstellmappen sowie Hängeregistratur "Sorte 81"; schwarz
ELBA Farbsignal PP-Folie, selbstklebend, zur Markierung von Einstellmappen sowie Hängeregistratur "Sorte 81"; schwarz
ELBA Farbsignal PP-Folie, selbstklebend, zur Markierung von Einstellmappen sowie Hängeregistratur "Sorte 81"; schwarz
Artikel-Nr.:
     C1210-100420911
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100420911
EAN/GTIN:
     4002030991095
Suchbegriffe:
Aktions-Mappe
Aktionsmappe
Einschiebe-Mappe
Einschiebmappe
zur farbigen Signalisierung von Terminen oder anderen Merkmalen. Selbstklebende PP-Folie. Größe: 9 x 25 mm (BxH). Packung mit 100 Stück. Farbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
wieder ablösbar:
Ja
Werkstoff:
PP
selbstklebend:
Ja
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0232* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,52*
€ 4,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 3,05*
€ 3,63
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.