Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linex Geometrie-Dreieck 225 mm Super Serie glasklares Acryl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linex Geometrie-Dreieck 225 mm Super Serie glasklares Acryl
Linex Geometrie-Dreieck 225 mm Super Serie glasklares Acryl
Linex Geometrie-Dreieck 225 mm Super Serie glasklares Acryl
Artikel-Nr.:
     C1210-100414166
Hersteller:
     LINEX
Herst.-Nr.:
     100414166
EAN/GTIN:
     5701221432902
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Geometrie-Dreieck mit gegenläufiger Skala. Anti-Rutsch-Funktion. Integegrierter Winkelmesser mit Lupe. Tuschekante, Facette und senkrechte Kante. Hypotenusenlänge: 225 mm. Kathetenlänge: 160 mm. Material: glasklares SAN.
Weitere Informationen:
farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden:
Ja
Farbe:
glasklar
Länge der Hypotenuse:
22
Werkstoff:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: geodreieck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.