Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANDRÉ College A4+ Collegeblock, liniert mit weißem Rand rechts, 80 Blatt, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANDRÉ College A4+ Collegeblock, liniert mit weißem Rand rechts, 80 Blatt, blau
LANDRÉ College A4+ Collegeblock, liniert mit weißem Rand rechts, 80 Blatt, blau
LANDRÉ College A4+ Collegeblock, liniert mit weißem Rand rechts, 80 Blatt, blau
LANDRÉ College A4+ Collegeblock, liniert mit weißem Rand rechts, 80 Blatt, blau
Artikel-Nr.:
     C1210-100050571
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100050571
EAN/GTIN:
     4006144620797
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
A4+ Collegeblock, perforiert, 4fach - gelocht, 80 Blatt. 70 g/m² feines, holzfreies Papier: die Grundlage für ein zufriedenstellendes Schreiberlebnis. Liniert mit weißem Rand rechts, für eine schnelle Sichtbarkeit der Notizen am Rand. Die robuste Spiralbindung ermöglicht 360° Umblättern und hohe Flexibilität. Das blaue, lackierte, abwischbare Cover und der robuste Graukartonrücken sorgen für zusätzlichen Schreibkomfort und eine langlebige, einwandfreie Optik. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. Feste Kartonunterlage sorgt für optimalen Schreibkomfort - auch im Stehen.
Weitere Informationen:
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Farbe:
blau
Ausführung der Lineatur:
liniert
Material des Einbandes:
Pappe
Weißgrad (CIE):
95
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Anzahl der Blätter:
80
Flächenmasse des Papiers:
70
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.