Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIPS ORDNER-ARCHIV-BOX / 505 x 300 x 335 mm / anthrazit-weiß / Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
NIPS ORDNER-ARCHIV-BOX / 505 x 300 x 335 mm / anthrazit-weiß / Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar
NIPS ORDNER-ARCHIV-BOX / 505 x 300 x 335 mm / anthrazit-weiß / Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar
NIPS ORDNER-ARCHIV-BOX / 505 x 300 x 335 mm / anthrazit-weiß / Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar
NIPS - Packend gute Ideen!
Artikel-Nr.:
     C1209-152505124
Hersteller:
     NIPS Ordnungssysteme
Herst.-Nr.:
     152505124
EAN/GTIN:
     4000817944333
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox

NIPS ORDNER-ARCHIV-BOX / anthrazit-weiß / 300 x 505 x 335 mm / 10 Stück

  • Stabile Aufbewahrungs- und Transportbox mit seitlichen Tragegriffen
  • Passend für 6 breite/9 schmale Standard-Ordner oder zur Aufnahme von Archiv-Ablageboxen
  • Große Beschriftungsflächen auf allen 4 Seiten
  • Herausklappbare Breitseite ermöglicht Blick auf Ordner-Rückenschilder
  • Standsicher zu fixieren durch integrierte Stapelnasen
  • Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar

Produktdetails:

  • Länge x Breite x Höhe (in mm): 300 x 505 x 335
  • Farbe: anthrazit/weiß
  • Packungsinhalt: 10 Stück
  • Artikel wird flachliegend geliefert
Weitere Informationen:
Material:
Wellkarton
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,14*
€ 62,0466
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,35*
€ 61,1065
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,24*
€ 59,7856
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,37*
€ 57,5603
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 45,93*
€ 54,6567
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,26*
€ 51,4794
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,30*
€ 43,197
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NIPS Ordnungssysteme
152398124
ab € 0,70*
Zubehör
NIPS Ordnungssysteme
152391124
ab € 0,68*
Zubehör
NIPS Ordnungssysteme
152591124
ab € 3,58*
Zubehör
NIPS Ordnungssysteme
152498124
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.