Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIPS ARCHIV-ABLAGEBOX 80 - extra groß im FOOLSCAP Format / 80 x 255 x 370 mm / anthrazit-weiß / Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar / 20 Stück.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIPS ARCHIV-ABLAGEBOX 80 - extra groß im FOOLSCAP Format / 80 x 255 x 370 mm / anthrazit-weiß / Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar / 20 Stück.
NIPS ARCHIV-ABLAGEBOX 80 - extra groß im FOOLSCAP Format / 80 x 255 x 370 mm / anthrazit-weiß / Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar / 20 Stück.
NIPS ARCHIV-ABLAGEBOX 80 + 123 - extra groß im FOOLSCAP Format, beide passgenau für NIPS KLAPPDECKEL-CONTAINER (Art.Nr. 152591124)
NIPS KLAPPDECKEL-CONTAINER (Art.Nr. 152591124) passgenau für NIPS ARCHIV-ABLAGEBOX 80 + 123 - extra groß im FOOLSCAP Format
NIPS - Packend gute Ideen!
Artikel-Nr.:
     C1209-152391124
Hersteller:
     NIPS Ordnungssysteme
Herst.-Nr.:
     152391124
EAN/GTIN:
     4000817948393
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox

NIPS ARCHIV-ABLAGEBOX 80 - extra groß im FOOLSCAP Format / 80 x 255 x 370 mm / anthrazit-weiß / Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar / 20 Stück

  • Kostengünstig und platzsparend zur Archivierung von Lose-Blatt Ablagen oder gebündelten Ordnerinhalten
  • Grifflöcher und Beschriftungsfelder zur Verwendung im Hoch- und Querformat
  • Extra groß im Foolscap-Format – passgenau für KLAPPDECKEL-CONTAINER (Art.Nr. 152591124)
  • Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar

Produktdetails:

  • Länge x Breite x Höhe (in mm): 255 x 80 x 370
  • Farbe: anthrazit/weiß
  • Packungsinhalt: 20 Stück
  • Artikel wird flachliegend geliefert
Weitere Informationen:
Material:
Wellkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 680 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NIPS Ordnungssysteme
152398124
ab € 0,70*
Zubehör
NIPS Ordnungssysteme
152591124
ab € 3,58*
Zubehör
NIPS Ordnungssysteme
152498124
ab € 0,55*
Zubehör
NIPS Ordnungssysteme
152505124
ab € 36,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.