Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTSAFE PE-Versandtaschen (Polyethylen) P26M mit Selbstklebeverschluss, 440 x 320 mm / H bis 50 mm - extrastarke Qualität, reißfest, wasserundurchlässig, recyclingfähig / 5er P...


Menge:  Paket  
Produktinformationen
POSTSAFE PE-Versandtaschen (Polyethylen) P26M mit Selbstklebeverschluss, 440 x 320 mm / H bis 50 mm - extrastarke Qualität, reißfest, wasserundurchlässig, recyclingfähig / 5er Packung
POSTSAFE PE-Versandtaschen (Polyethylen) P26M mit Selbstklebeverschluss, 440 x 320 mm / H bis 50 mm - extrastarke Qualität, reißfest, wasserundurchlässig, recyclingfähig / 5er Packung
Detailbild
NIPS - Packend gute Ideen!
Artikel-Nr.:
     C1209-147102203
Hersteller:
     NIPS Ordnungssysteme
Herst.-Nr.:
     147102203
EAN/GTIN:
     5032476926961
Suchbegriffe:
Folienbriefumschlag
Folienumschlag
Folienversandhülle
Folienversandtasche

POSTSAFE PE-Versandtaschen (Polyethylen)

  • Polyethylen-Versandtasche mit Selbstklebeverschluss
  • extrastarke Qualität
  • besonders reißfest
  • wetterfest, wasserundurchlässig, umweltverträglich
  • 100% Polyethylen, recyclingfähig

Produktdetails:

  • Innenmaße in mm höhenvariabel (H bis ... mm): 440 x 320 / H bis 50
  • Farbe: weiß
  • Packungsinhalt: 5 Stck.
Weitere Informationen:
Modell Nr.:
P26
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: folienbriefumschlag selbstklebend, folienumschlag, folienumschlag polyethylen, Polyethylen, Versandtaschen, Folienversandtaschen, Textilienversand, Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,738* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,27*
€ 7,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,39*
€ 6,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,23*
€ 6,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,79*
€ 5,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
147100203
ab € 2,20*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
147101203
ab € 2,71*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
147104203
ab € 4,36*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
147047203
ab € 7,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.