Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIPS MAIL-PACK® S (Post-)Versandkarton / Versandverpackung / 255 x 185 x 85 mm / anthrazit-weiß-gelb / Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar / 20 Stück gebündelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIPS MAIL-PACK® S (Post-)Versandkarton / Versandverpackung / 255 x 185 x 85 mm / anthrazit-weiß-gelb / Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar / 20 Stück gebündelt
NIPS MAIL-PACK® S (Post-)Versandkarton / Versandverpackung / 255 x 185 x 85 mm / anthrazit-weiß-gelb / Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar / 20 Stück gebündelt
Gruppenabbildung NIPS MAIL-PACK® (Post-)Versandkartons aus Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar
Anwendungsbeispiel
NIPS - Packend gute Ideen!
Artikel-Nr.:
     C1209-141311193
Hersteller:
     NIPS Ordnungssysteme
Herst.-Nr.:
     141311193
EAN/GTIN:
     4000817945460
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton

NIPS MAIL-PACK® S (Post-)Versandkarton / 20 Stück / Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar

  • Die preisattraktiven (Post)Versandkartons
  • 5 verschiedene Größen für unterschiedlichste Versandanforderungen
  • platzsparend flachliegende Anlieferung für kostensparende Bevorratung
  • attraktives Design in gelb/anthrazit
  • MAIL-PACK® XS postalisch zugelassen als Maxibrief
  • Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar

Produktdetails:

  • Außenmaße in mm (B x T x H): 255 x 185 x 85
  • Innenmaße in mm (B x T x H): 250 x 175 x 80
  • Farbe: gelb/anthrazit
  • Packungsinhalt: 20 Stück
  • Artikel wird flachliegend geliefert
Weitere Informationen:
Material:
Wellkarton
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, briefbox, Versandkarton, Versandverpackung, Versand, Paketversandkarton, Paketkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
141313162
ab € 2,41*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
141312162
ab € 1,82*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
141311162
ab € 1,68*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
141314162
ab € 2,62*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
141310162
ab € 1,62*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
141313193
ab € 2,69*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
141312193
ab € 2,02*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
141314193
ab € 2,91*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
141310193
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.