Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIPS MAIL-PACK® BASIC XL (Post-)Versandkarton / Versandverpackung / 465 x 345 x 180 mm / braun-blau / Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar / 20 Stück gebündelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIPS MAIL-PACK® BASIC XL (Post-)Versandkarton / Versandverpackung / 465 x 345 x 180 mm / braun-blau / Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar / 20 Stück gebündelt
NIPS MAIL-PACK® BASIC XL (Post-)Versandkarton / Versandverpackung / 465 x 345 x 180 mm / braun-blau / Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar / 20 Stück gebündelt
Gruppenabbildung NIPS MAIL-PACK® BASIC (Post-)Versandkartons aus Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar
NIPS - Packend gute Ideen!
Artikel-Nr.:
     C1209-141314162
Hersteller:
     NIPS Ordnungssysteme
Herst.-Nr.:
     141314162
EAN/GTIN:
     4000817948751
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton

NIPS MAIL-PACK® BASIC XL (Post-)Versandkarton / 20 Stück / Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar

  • Die besonders kostengünstigen Standard-(Post)Versandkartons
  • 5 verschiedene Größen für unterschiedlichste Versandanforderungen
  • kompakt flachliegende Anlieferung für kostensparende Bevorratung
  • MAIL-PACK® BASIC XS postalisch zugelassen als Maxibrief
  • Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar

Produktdetails:

  • Außenmaße in mm (B x T x H): 465 x 345 x 180
  • Innenmaße in mm (B x T x H): 460 x 335 x 175
  • Farbe: braun
  • Packungsinhalt: 20 Stück
  • Artikel wird flachliegend geliefert
Weitere Informationen:
Material:
Wellkarton
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, briefbox, Versandkarton, Versandverpackung, Versand, Paketversandkarton, Paketkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
141313162
ab € 2,40*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
141312162
ab € 1,83*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
141311162
ab € 1,66*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
141310162
ab € 1,61*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
141313193
ab € 2,67*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
141312193
ab € 2,03*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
141311193
ab € 1,87*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
141314193
ab € 2,92*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
141310193
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.