Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIPS PACKPAPIER-ROLLE BIO 71 cm x 25 m, Gras-Kraftpapier 70 g/m² (30% Gras, 70% Zellstoff), natur


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
NIPS PACKPAPIER-ROLLE BIO 71 cm x 25 m, Gras-Kraftpapier 70 g/m² (30% Gras, 70% Zellstoff), natur
NIPS PACKPAPIER-ROLLE BIO 71 cm x 25 m, Gras-Kraftpapier 70 g/m² (30% Gras, 70% Zellstoff), natur
NIPS PACKPAPIER-ROLLE BIO 71 cm x 25 m, Gras-Kraftpapier 70 g/m² (30% Gras, 70% Zellstoff), natur
NIPS - Packend gute Ideen!
Artikel-Nr.:
     C1209-139729332
Hersteller:
     NIPS Ordnungssysteme
Herst.-Nr.:
     139729332
EAN/GTIN:
     4000817954967
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Packpapier-Rolle
Packpapierrolle
nips packpapierrolle 70g

NIPS PACKPAPIER-ROLLE BIO 75 cm x 25 m, Gras-Kraftpapier 70 g/m², natur - zum Verpacken und Ausstopfen

  • Gras-Kraftpapier 70 g/m² (30% Gras, 70% Zellstoff)
  • voluminös zum Ausstopfen, flexibel zum Verpacken
  • verlässlicher Schutz von Kratzempfindlichem
  • biologisch abbaubar, 100% recyclingfähig über den Altpapierkreislauf

Produktdetails:

  • Maße in m (B x L): 0,71 x 25,0
  • Farbe: natur

Nachhaltigkeit

Die 30% zugesetzten Grasfasern stammen aus heimischen Anbauflächen und werden mit nur 3% des Energieaufwandes und nicht einmal 1% des Wasserverbrauchs aufbereitet. Das führt in der Summe zu einer sehr günstigen Ökobilanz mit einer CO2-Einsparung bis zu 75% im Vergleich zu Holzzellstofffasern.

Weitere Informationen:
Material:
Graspapier
Rollenlänge:
25 m
Rollenbreite:
710 mm
Papierstärke:
70 g/m²
Weitere Suchbegriffe: packpapier rolle, packpapier-rolle 25m, Graspapier, Packpapier, Verpackungspapier, Bastelpapier, Papier, Warenschutz, Warensicherung, Füllmaterial, Packhilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 17,20*
€ 20,47
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 16,85*
€ 20,05
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 16,32*
€ 19,42
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,87*
€ 17,70
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,60*
€ 17,37
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,64*
€ 13,85
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
139715222
ab € 3,09*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
139715223
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.