Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIPS PACKPAPIER-ROLLE BI-COLOUR, orange/grün, 75 cm x 4 m, 70 g/m²


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
NIPS PACKPAPIER-ROLLE BI-COLOUR, orange/grün, 75 cm x 4 m, 70 g/m²
NIPS PACKPAPIER-ROLLE BI-COLOUR, orange/grün, 75 cm x 4 m, 70 g/m²
Anwendungsbeispiel - NIPS PACKPAPIER-ROLLE BI-COLOUR, orange/grün, 75 cm x 4 m, 70 g/m²
Anwendungsbeispiel - NIPS PACKPAPIER-ROLLE BI-COLOUR, orange/grün, 75 cm x 4 m, 70 g/m²
NIPS - Packend gute Ideen!
Artikel-Nr.:
     C1209-139715222
Hersteller:
     NIPS Ordnungssysteme
Herst.-Nr.:
     139715222
EAN/GTIN:
     4000817946573
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier

NIPS PACKPAPIER-ROLLE BI-COLOUR

  • Druck beidseitig, in 2 unterschiedlichen UNI-Farben
  • feste Papierqualität (70 g/m²)
  • schützt flexibel und sicher
  • ideal auch als Geschenkpapier

Produktdetails:

  • Maße in m (B x L): 0,75 x 4,0
  • Farbe: orange/grün
Weitere Informationen:
Material:
Natronmischpapier
Rollenlänge:
4 m
Rollenbreite:
750 mm
Papierstärke:
70 g/m²
Weitere Suchbegriffe: packpapier 75cm x 4m, einschlagpapier, einschlagpapier orange, Papier, Geschenkpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,47*
€ 6,51
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
139715223
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.