Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIPS ALLZWECK-DECKE PREMIUM 150 x 200 cm, Möbelpackdecke, 300g/m², gesteppt und 4-seitig gesäumt, fusselfrei, waschbar bis 30°C (Handwäsche), Strapazierfähiges Außenmaterial (Po...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIPS ALLZWECK-DECKE PREMIUM 150 x 200 cm, Möbelpackdecke, 300g/m², gesteppt und 4-seitig gesäumt, fusselfrei, waschbar bis 30°C (Handwäsche), Strapazierfähiges Außenmaterial (Polypropylen-Vlies)
NIPS ALLZWECK-DECKE PREMIUM 150 x 200 cm, Möbelpackdecke, 300g/m², gesteppt und 4-seitig gesäumt, fusselfrei, waschbar bis 30°C (Handwäsche), Strapazierfähiges Außenmaterial (Polypropylen-Vlies)
NIPS ALLZWECK-DECKE PREMIUM 150 x 200 cm, Möbelpackdecke, 300g/m², gesteppt und 4-seitig gesäumt, fusselfrei, waschbar bis 30°C (Handwäsche), Strapazierfähiges Außenmaterial (Polypropylen-Vlies)
NIPS - Packend gute Ideen!
Artikel-Nr.:
     C1209-118815207
Hersteller:
     NIPS Ordnungssysteme
Herst.-Nr.:
     118815207
EAN/GTIN:
     4000817954592
Suchbegriffe:
Möbeldecken
Packdecke
Umzugsdecken
möbeldecke 150x200cm

NIPS ALLZWECK-DECKE PREMIUM 300 g/m²

  • Vielseitig verwendbar für Umzug, Transport, Werkstatt und zu Hause
  • Strapazierfähiges Außenmaterial (Polypropylen-Vlies)
  • Schützt und polstert zuverlässlich und sicher
  • Gesteppt und 4-seitig gesäumt - fusselfrei
  • Waschbar bis 30°C (Handwäsche)

Produktdetails:

  • Format: 150 x 200 cm
  • Farbe: anthrazit / weiß
  • Außenmaterial: Polypropylen-Vlies (PP)
  • Innenmaterial: 100% Textilrecycling
  • Materialgewicht: ca. 300 g/m²
  • Lieferung erfolgt flachliegend gefaltet
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP), Textil-Recycling
Materialstärke:
300 g/m²
Breite:
150 cm
Länge:
200 cm
Weitere Suchbegriffe: möbeldecken, nips möbeldecke, Decke, Möbelpackdecke, Mehrzweckdecke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
118747205
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.