Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIPS ALLZWECK-DECKE 150 x 200 cm, Möbelpackdecke, 220g/m², 4-seitig gesäumt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIPS ALLZWECK-DECKE 150 x 200 cm, Möbelpackdecke, 220g/m², 4-seitig gesäumt
NIPS ALLZWECK-DECKE 150 x 200 cm, Möbelpackdecke, 220g/m², 4-seitig gesäumt
Anwendungsbeispiel
Anwendungsbeispiele
NIPS - Packend gute Ideen!
Artikel-Nr.:
     C1209-118747205
Hersteller:
     NIPS Ordnungssysteme
Herst.-Nr.:
     118747205
EAN/GTIN:
     4000817952581
Suchbegriffe:
Möbeldecken
Packdecke
Umzugsdecken
möbeldecke 150x200cm

NIPS ALLZWECK-DECKE 220g/m²

  • für Umzug, Transport, Werkstatt & zu Hause
  • strapazierfähige Qualität
  • 4-seitig gesäumt
  • schützt und polstert zuverlässlich und sicher

Produktdetails:

  • Format: 150 x 200 cm
  • Farbe: anthrazit
  • Material: 100% Textilrecycling, ca. 220g/m²
  • Lieferung erfolgt flachliegend gefaltet
Weitere Informationen:
Material:
Textil-Recycling
Materialstärke:
220 g/m²
Breite:
150 cm
Länge:
200 cm
Weitere Suchbegriffe: möbeldecken, nips möbeldecke, Decke, Möbelpackdecke, Mehrzweckdecke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
118815207
ab € 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.