Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIPS POLSTER-PACK, Packpapier mit Polsterwirkung, 50 x 75 cm, 130 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIPS POLSTER-PACK, Packpapier mit Polsterwirkung, 50 x 75 cm, 130 g/m²
NIPS POLSTER-PACK, Packpapier mit Polsterwirkung, 50 x 75 cm, 130 g/m²
Detailabbildung
Anwendungsbeispiel
NIPS - Packend gute Ideen!
Artikel-Nr.:
     C1209-118741201
Hersteller:
     NIPS Ordnungssysteme
Herst.-Nr.:
     118741201
EAN/GTIN:
     4000817941486
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier

NIPS POLSTER-PACK

  • Polsterwirkung durch nassgeprägte Wabenstruktur (130 g / m²)
  • Prägeverlauf ermöglicht einfaches horizontales und vertikales Knicken
  • ideal auch als Kanten- und Eckenschutz
  • hergestellt aus 100 % Recyclingmaterial

Produktdetails:

  • Maße in cmm (B x L): 50,0 x 75,0 cm
  • Packungsinhalt: 30 Bogen
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Packpapierbogen, einschlagpapier 130g, einschlagpapier, nips packpapier, Polster-Pack, Wellpappkarton, Warenschutz, Warensicherung, Polster, Füllmaterial, Packhilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
118730201
ab € 8,10*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
139708228
ab € 10,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.