Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIPS PACKSEIDE 2,5 kg, 50 x 75 cm, Seidenpapier 28 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIPS PACKSEIDE 2,5 kg, 50 x 75 cm, Seidenpapier 28 g/m²
NIPS PACKSEIDE 2,5 kg, 50 x 75 cm, Seidenpapier 28 g/m²
Anwendungsbeispiel NIPS PACKSEIDE 2,5 kg, 50 x 75 cm, Seidenpapier 28 g/m²
NIPS - Packend gute Ideen!
Artikel-Nr.:
     C1209-118730201
Hersteller:
     NIPS Ordnungssysteme
Herst.-Nr.:
     118730201
EAN/GTIN:
     4000817941455
Suchbegriffe:
Hutpackpapier
Industrie-Seidenpapier
Juwelierseiden
Packseide

NIPS PACKSEIDE 2,5 kg

  • zum Ausstopfen und als Zwischenablage für kratzempfindliche Oberflächen
  • flexibel und anschmiegsam (ca. 28 g/m²)
  • schützt und polstert Gläser, Porzellan und Keramik
  • hergestellt aus 100% Recyclingmaterial

Produktdetails:

  • Format: 50 x 75 cm
  • Packungsinhalt: 2,5 kg / ca. 250 Blatt
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
118741201
ab € 10,69*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
139708228
ab € 10,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.