Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIPS VARIO-BOX / SCHOOL-BOX Kleinteilebox mit variabler Innenaufteilung und separatem Deckel (B 35,0 x T 28,5 x H 7,5 cm), Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIPS VARIO-BOX / SCHOOL-BOX Kleinteilebox mit variabler Innenaufteilung und separatem Deckel (B 35,0 x T 28,5 x H 7,5 cm), Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar
NIPS VARIO-BOX / SCHOOL-BOX Kleinteilebox mit variabler Innenaufteilung und separatem Deckel (B 35,0 x T 28,5 x H 7,5 cm), Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar
NIPS - Packend gute Ideen!
Artikel-Nr.:
     C1209-111190136
Hersteller:
     NIPS Ordnungssysteme
Herst.-Nr.:
     111190136
EAN/GTIN:
     4000817941813
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin

NIPS VARIO-BOX / SCHOOL-BOX

  • mit variabler Innenaufteilung und seperatem Deckel
  • dient zum übersichtlichen Ordnen und Aufbewahren von Kleinteilen
  • Ideal auch als Einsatz in der Schreibtischschublade
  • Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar

Produktdetails:

  • Außenmaße in cm (B x T x H): 35,0 x 28,5 x 7,5
  • Farbe: blau/schwarz
  • Packungsinhalt: 1 Box mit Innenaufteilung und Deckel, Aufbauanleitung
  • Artikel wird flachliegend geliefert
Weitere Informationen:
Material:
Wellkarton
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, kleinteilmagazin breite 35 cm, klarsicht-magazin, Schulbox, Malen, Zeichnen, Aufbewahrung, Archivierung, Utensilienbox, Archivboxen, Archivierungsboxen, Archivschachtel, Aufbewahrungsbox, Ordnen, Schule, Kartonbox, Dekorbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
119261350
ab € 9,13*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
119271350
ab € 4,84*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
110080250
ab € 8,34*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
110046251
ab € 7,53*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
165204102
ab € 9,25*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
119218133
ab € 13,94*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
119218131
ab € 13,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.