| |
|
| Artikel-Nr.: C1209-080276822 Herst.-Nr.: 080276822 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wellpapp-Faltkarton, 1-wellig - Innenmaße (L x B x H): 463 x 205 x 316 mm
- Qualität: 1.20 C
- Farbe: braun
- Konstruktion: FEFCO 0201
Weitere Informationen: | | FEFCO: | 0201 | Material: | Karton | Wellen: | 1-wellig | Länge: | 463 mm | Breite: | 205 mm | Höhe: | 316 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, einwellige faltkartons qualität 1.20, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, FEFCO 0201, Wellpappe, Faltbox, Verpackungen, Versandverpackung, Kartonagen, Karton, Versandkarton |
| | |
| |