Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIPS Faltkarton 1007 x 660 x 65 mm, FEFCO 0412, Wellpappe 1.20 B, umweltfreundlich und recycelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel
Anwendungsbeispiel
Anwendungsbeispiel
NIPS - Packend gute Ideen!
Artikel-Nr.:
     C1209-052591822
Hersteller:
     NIPS Ordnungssysteme
Herst.-Nr.:
     052591822
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Wellpapp-Faltkarton, 1-wellig

  • Innenmaße (L x B x H): 1007 x 660 x 65 mm
  • Qualität: 1.20 B
  • Farbe: braun
  • Konstruktion: FEFCO 0412
Weitere Informationen:
FEFCO:
0412
Material:
Karton
Wellen:
1-wellig
Länge:
1007 mm
Breite:
660 mm
Höhe:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, einwellige faltkartons qualität 1.20, faltkarton, faltkarton einwellig, FEFCO 0412, Wellpappe, Faltbox, Verpackungen, Versandverpackung, Kartonagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
053430822
ab € 1,45*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
052570822
ab € 1,14*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
052501822
ab € 0,97*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
053414822
ab € 0,98*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
052520822
ab € 1,22*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
041721822
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.