Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIPS Faltkarton 505 x 473 x 408 mm, FEFCO 0201, Wellpappe 1.20 C, umweltfreundlich und recycelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel
Anwendungsbeispiel
NIPS - Packend gute Ideen!
Artikel-Nr.:
     C1209-041338822
Hersteller:
     NIPS Ordnungssysteme
Herst.-Nr.:
     041338822
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Wellpapp-Faltkarton, 1-wellig

  • Innenmaße (L x B x H): 505 x 473 x 408 mm
  • Qualität: 1.20 C
  • Farbe: braun
  • Konstruktion: FEFCO 0201
Weitere Informationen:
FEFCO:
0201
Material:
Karton
Wellen:
1-wellig
Länge:
505 mm
Breite:
473 mm
Höhe:
408 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
080086822
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.