Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux RUMBA LED Schreibtischleuchte schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux RUMBA LED Schreibtischleuchte schwarz
Unilux RUMBA LED Schreibtischleuchte schwarz
Unilux RUMBA LED Schreibtischleuchte schwarz
Unilux RUMBA LED Schreibtischleuchte schwarz
Unilux RUMBA LED Schreibtischleuchte schwarz
Unilux RUMBA LED Schreibtischleuchte schwarz
Unilux RUMBA LED Schreibtischleuchte schwarz
Unilux RUMBA LED Schreibtischleuchte schwarz
Unilux RUMBA LED Schreibtischleuchte schwarz
Unilux RUMBA LED Schreibtischleuchte schwarz
Unilux RUMBA LED Schreibtischleuchte schwarz
Artikel-Nr.:
     C1207-400093720
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400093720
EAN/GTIN:
     3595560015443
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Kompakte LED-Schreibtischleuchte mit Standfuß. LED-Modul eingebaut, nicht austauschbar. Leistung: 5 W; mittlere Nennlebensdauer: 50. 000h. Lichtstärke: 1. 060 Lux bei 35 cm Abstand zur Arbeitsfläche. Farbtemperatur: 3600 K. gewichteter Energieverbrauch: 5 kWh/1. 000 h; Lichtausbeute: 78 lm/W;. Energieeffizienzklasse: F (Spektrum A bis G). Ausrichtung: Kopf und Arm neigbar; Schalter: am Kopf. Kabellänge: 180 cm. Material: epoxidbeschichtetes Metall, Kunststoff (ABS).
Weitere Informationen:
Schalter vorhanden:
Ja
justierbar:
Ja
Durchmesser des Leuchtenfußes:
0
min. Spannung:
100
Kabellänge:
0.02
max. Spannung:
240
Helligkeit einstellbar:
Nein
Gewichteter Energieverbrauch:
5
Art der Dimmung:
Ohne
biegbar:
Nein
geeignet für Wandmontage:
Nein
Werkstoff:
Metall
Anzahl der Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel vorhanden:
Ja
Länge des Leuchtenfußes:
20
Schutzklasse:
III
Anschlusswert:
5
Farbe:
schwarz
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Werkstoff der Abdeckung:
Stoff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.