Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux VARIAGLASS LED-Deckenfluter metallgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux VARIAGLASS LED-Deckenfluter metallgrau
Unilux VARIAGLASS LED-Deckenfluter metallgrau
Unilux VARIAGLASS LED-Deckenfluter metallgrau
Unilux VARIAGLASS LED-Deckenfluter metallgrau
Unilux VARIAGLASS LED-Deckenfluter metallgrau
Unilux VARIAGLASS LED-Deckenfluter metallgrau
Unilux VARIAGLASS LED-Deckenfluter metallgrau
Artikel-Nr.:
     C1207-400090473
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400090473
EAN/GTIN:
     3595560014095
Suchbegriffe:
Deckenfluter
Abdeckung Jalousiedrehschalter
Drehschalterabdeckung
Standlampe
LED-Deckenfluter. Stufenlos dimmbar über Drehschalter am Mast. LED-Modul eingebaut, nicht austauschbar. Leistung: 23 W; mittlere Nennlebensdauer: 40. 000 Stunden. Farbtemperatur: 3. 000 K. gewichteter Energieverbrauch: 23 kWh/1. 000 h; Lichtausbeute: 132 lm/W. Energieeffizienzklasse: D (Skala A bis G). Drehsimmer am Mast. Kabellänge: 180 cm. Material: epoxidbeschichteter Stahl, Milchglas.
Weitere Informationen:
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Kabellänge:
0.00
justierbar:
Nein
Gewichteter Energieverbrauch:
23
Helligkeit einstellbar:
Ja
Lichtsensor vorhanden:
Nein
min. Spannung:
220
Schutzklasse:
II
Länge des Leuchtenfußes:
0
Leuchtmittel vorhanden:
Ja
max. Spannung:
240
Art der Dimmung:
Ohne
Anzahl der Leuchtmittel:
1
Werkstoff der Abdeckung:
Stoff
Farbe:
silber-metallic
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Lampenleistung:
23
Schalter vorhanden:
Ja
Anschlusswert:
23
Breite des Leuchtenfußes:
0
Durchmesser des Leuchtenfußes:
34
Werkstoff:
Stahl
Reflektor im Lieferumfang enthalten:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,47*
€ 162,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,17*
€ 154,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,03*
€ 151,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,03*
€ 144,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,38*
€ 130,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.