Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Brieftasche "hawai" A4, transparent, 5er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford Brieftasche "hawai" A4, transparent, 5er Pack
Oxford Brieftasche "hawai" A4, transparent, 5er Pack
Oxford Brieftasche "hawai" A4, transparent, 5er Pack
Oxford Brieftasche "hawai" A4, transparent, 5er Pack
Artikel-Nr.:
     C1207-400031408
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400031408
EAN/GTIN:
     3045050143137
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Format: A4. Druckknopfverschluss für sicheren Halt der Dokumente. große Öffnung für leichtes Füllen und Entnehmen. geprägter Kunststoff hält hoher Belastung stand und ist schmutz- und feuchtigkeitsabweisend. mit moderner Linienstruktur auf der Oberfläche. schmutz- und feuchtigkeitsabweisend. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Werkstoff:
PP
max. Anzahl der Blätter:
120
Farbe:
glasklar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.