| |
|
| Artikel-Nr.: C1207-100050282 Herst.-Nr.: 100050282 EAN/GTIN: 4006144364516 |
| |
|
| | |
| A4 Notizblock, perforiert, 50 Blatt, recycelt. 60 g/m² Recyclingpapier, hergestellt aus 100 % Altpapier - schont Wälder und wertvolle Ressourcen. Kariert ohne Rand, für eine optimale Nutzung der ganzen Seite ohne Ränder. Die Perforation am Kopf sorgt für ein einfaches Heraustrennen jedes einzelnen Blattes. Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel, durch Erfüllung anspruchsvoller Anforderungen für umweltfreundliche Produkte. Inklusive 50 Blatt hochwertigem Recyclingpapier. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Material des Einbandes: | Pappe | Anzahl der Blätter: | 50 | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Ausführung der Lineatur: | kariert | Weißgrad (CIE): | 100 | Ausführung der Bindung: | Klebung | Flächenmasse des Papiers: | 60 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |