Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rinnenhalter-Biegezange, rot lackiert, 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rinnenhalter-Biegezange, rot lackiert, 600 mm
Rinnenhalter-Biegezange, rot lackiert, 600 mm
Rinnenhalter-Biegezange, rot lackiert, 600 mm
Rinnenhalter-Biegezange, rot lackiert, 600 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-157005
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     157005
EAN/GTIN:
     4005887460608
Suchbegriffe:
Dachrinnenzange
Rinneisen Biegezange
Rinneisen-Abbiegezange
Rinneisenbiegezange
600 mm. Für Rinneneisen bis 8 mm Stärke und 50 mm Breite.
Weitere Informationen:
Länge:
600
Blatthöhe:
8,0
Blattbreite:
50,0
Gewicht:
3241 g
Herkunftsland:
BRD/THUERINGEN
Weitere Suchbegriffe: Rinneneisenbiegezange, Rinnenhalterbiegezange, Rinnenträger-Abbiegezange, dachrinnenzange, Rinnenhalter-Biegezange, rot lackiert, 600 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,15*
€ 171,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,45*
€ 160,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,76*
€ 154,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,37*
€ 150,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,29*
€ 130,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 53,77*
Ähnlich
VBW
ab € 49,36*
Ähnlich
VBW
976100
ab € 9,86*
Ähnlich
VBW
383005
ab € 2,74*
Ähnlich
VBW
379010
ab € 7,85*
Ähnlich
VBW
167005
ab € 11,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.