Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagschnurroller, rot lackiert, 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagschnurroller, rot lackiert, 125 mm
Schlagschnurroller, rot lackiert, 125 mm
Schlagschnurroller, rot lackiert, 125 mm
Schlagschnurroller, rot lackiert, 125 mm
Schlagschnurroller, rot lackiert, 125 mm
Schlagschnurroller, rot lackiert, 125 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-167005
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     167005
EAN/GTIN:
     4005887486202
Suchbegriffe:
Schlagschnur
Schlagschnurautomat
Schlagschnurgerät
Schlagschnurroller
125 mm. Robustes Metall-Gehäuse. Mit 30 m langer, auswechselbarer Schnur. Auch als Senklot verwendbar. Einklappbare Kurbel. Einfaches Öffnen und Schließen der Einfüllkammer. Pulver wird in praktischer Flasche mit Einfüllstutzen geliefert.
Weitere Informationen:
Länge:
125 | 30
VE:
6
Gewicht:
300 g
Herkunftsland:
SPANIEN
Weitere Suchbegriffe: schlagschnurautomat, Schlagschnurroller, rot lackiert, 125 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 56,69*
Ähnlich
VBW
ab € 52,08*
Ähnlich
VBW
976100
ab € 9,87*
Ähnlich
VBW
379010
ab € 7,86*
Ähnlich
VBW
157005
ab € 115,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.