Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Connections® GEMMA N16C Ladeschrank/-wagen für 16 Geräte, USB-C™, 65W pro Port, PD 3.0, QC 3.0,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Good Connections® GEMMA N16C Ladeschrank/-wagen für 16 Geräte, USB-C™, 65W pro Port, PD 3.0, QC 3.0,
Good Connections® GEMMA N16C Ladeschrank/-wagen für 16 Geräte, USB-C™, 65W pro Port, PD 3.0, QC 3.0,
Good Connections® GEMMA N16C Ladeschrank/-wagen für 16 Geräte, USB-C™, 65W pro Port, PD 3.0, QC 3.0,
Good Connections® GEMMA N16C Ladeschrank/-wagen für 16 Geräte, USB-C™, 65W pro Port, PD 3.0, QC 3.0,
Good Connections® GEMMA N16C Ladeschrank/-wagen für 16 Geräte, USB-C™, 65W pro Port, PD 3.0, QC 3.0,
Good Connections® GEMMA N16C Ladeschrank/-wagen für 16 Geräte, USB-C™, 65W pro Port, PD 3.0, QC 3.0,
Good Connections® GEMMA N16C Ladeschrank/-wagen für 16 Geräte, USB-C™, 65W pro Port, PD 3.0, QC 3.0,
Good Connections® GEMMA N16C Ladeschrank/-wagen für 16 Geräte, USB-C™, 65W pro Port, PD 3.0, QC 3.0,
Good Connections® GEMMA N16C Ladeschrank/-wagen für 16 Geräte, USB-C™, 65W pro Port, PD 3.0, QC 3.0,
Good Connections® GEMMA N16C Ladeschrank/-wagen für 16 Geräte, USB-C™, 65W pro Port, PD 3.0, QC 3.0,
Artikel-Nr.:
     C1203-PCT20-C16-65
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     PCT20-C16-65
EAN/GTIN:
     4014619881307
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
AV-Wagen
Mit dem innovativen USB-C™-Ladeschrank begleitet Sie Good Connections® auf dem Weg der Digitalisierung und sorgt dafür, dass Ihre Geräte immer einsatzbereit und geladen sind, wenn sie gebraucht werden. Sichere Aufbewahrung und energieeffiziente sowie ressourcenschonende Ladetechnik – durch seine Flexibilität und Vielseitigkeit ist der Ladeschrank von Good Connections® der ideale Begleiter für Ihr Projekt im Bildungswesen, Gesundheitswesen, Industrie, Tagungsstätten, Museen, Hotels und der Gastronomie. Machen Sie sich keine Gedanken mehr darüber, ob Sie genügend freie Steckdosen im Raum haben. Mit dem USB-C™-Ladeschrank von Good Connections® benötigen Sie nur noch eine einzige freie Standard-Steckdose zum gleichzeitigen Laden von bis zu 16 Geräten, beispielsweise Notebooks, iPads, Tablets oder Microsoft Surface-Geräten.

Die nummerierten Fächer dienen der einfachen Zuordnung der Geräte zu den einzelnen Nutzern und fassen jeweils ein, bis zu 15,6“ großes Gerät (Fachabmessungen BxTxH: 3 x 43,3 x 28,1 cm).

Leistungsstarke USB-C™-Ports mit USB Power Delivery 3.0, QC 3.0 und 65W pro Port
Die USB-C™-Buchsen liefern selbst bei gleichzeitiger Nutzung jeweils bis zu 65W pro Port und laden die angeschlossenen Geräte dank modernster Ladetechnologien schnell und zuverlässig auf. Dabei werden Ladeformate wie USB-C™ Power Delivery 3.0 (PD 3.0) sowie QC 3.0 unterstützt. Jeder USB-Port kann automatisch die Ladeleistung bestimmen, welche die Geräte benötigen. Neben den USB-Ports angebrachte LEDs zeigen den aktuellen Ladestatus.

Wirtschaftlich
Standard-Ladeschränke für Notebooks verfügen über Steckdosenleisten zum Anschluss der Notebook-Netzteile. Meist sind die verwendeten Notebook-Netzteile nicht universell einsetzbar und müssen getauscht werden sobald andere Geräte aufbewahrt werden sollen, da sie aufgrund verschiedener Stromabgaben nicht kompatibel sind. Mit dem Good Connections® USB-C™-Ladeschrank können Sie verschiedenste USB-C™-Geräte laden, da die USB-Ports die Leistung je nach angeschlossenem Gerät anpassen. Zudem sorgt der Wegfall der Netzteile für kompaktere Abmessungen.

Anpassungsfähig: In wenigen Minuten zum Ladewagen
Werksseitig sind vier Standfüße auf dem Boden des Ladeschrankes montiert. Im Lieferumfang jedes Ladeschrankes befinden sich zusätzlich jeweils ein Handgriff und vier Schwerlastrollen, zwei davon mit Bremse. Die leichtgängigen und drei Zoll großen Schwerlastrollen sind jeweils bis 50 kg belastbar. So kann der Ladeschrank innerhalb kürzester Zeit und mit wenigen Handgriffen zu einem rollbaren Ladewagen umgebaut werden. Die 360° Drehfähigkeit und integrierte Feststellbremse sorgen dabei für optimales Handling. Mit Hilfe des Handgriffes lässt sich der Ladewagen mühelos von Raum zu Raum transportieren. Zudem können Sie bis zu zwei gleiche Ladeschränke übereinanderstapeln und befestigen, sodass Sie einen Ladewagen für bis zu 32 Geräte erhalten.

Schnelle und einfache Wandmontage
Rückseitig befinden sich vier Befestigungspunkte für die Wandmontage des Schrankes – entsprechendes Befestigungszubehör ist im Lieferumfang enthalten. Zur Befestigung werden vier Löcher in die Wand gebohrt, die vier Befestigungsbolzen eingesteckt, der Wandladeschrank platziert und anschließend festgeschraubt. Im Anschluss das Netzkabel in eine freie Steckdose einstecken und schon ist der Wandladeschrank einsatzbereit.

Effiziente Kühlung
Zum Schutz der Geräte ist der Ladeschrank mit einem geräuscharmen Lüfter ausgestattet. Zudem ist das Gehäuse perforiert, sodass warme Luft effektiv nach außen geführt werden kann.

Sicherheit bis ins letzte Detail
Die abschließbare Tür mit Sichtfenster aus hochstabilem Acryl bietet Schutz vor unerlaubtem Zugriff. Alle Kanten des aus Stahlblech gefertigten Ladeschranks sind mit abgerundeten Ecken ausgestattet. Öffnungen sind so platziert, dass sie gegen Wassereintritt geschützt sind. Ein niedriger Schwerpunkt sorgt für zusätzliche Stabilität.

Technische Daten:

- Aufbau Ladeschrank: Gerätebereich (vorne)
- Gehäusematerial: Stahlblech
- Anzahl Ladeebenen: 1
- Ladeebenen nicht ausziehbar
- Geräteslots pro Ladeebene: 16
- Abmessungen Geräte-Slot (T x B x H): 433 x 30 x 281 mm
- Geräteslots für eine bessere Zuordnung der Geräte nummeriert
- Verhältnis Geräteslots / USB-C™-Buchsen: 1:1
- Anzahl USB-C™-Buchsen: 16
- Leistung pro USB-Ladeport: max. 65W pro Port
- Leistungsabgabe pro Port: 5-20V/max. 3,25A
- Unterstützt USB-C™ Power Delivery 3.0 (PD 3.0)
- Unterstützt QC 3.0
- Schloss Gerätebereich: Standard-Schloss mit zwei Schlüsseln
- Netzteilleistung: 2x 500W MeanWell-Netzteile
- Handgriff: Ja
- Vier 360° drehbare Schwerlastrollen, zwei davon mit Feststellbremse

Farbe: Weiß / Blau
Abmessungen Ladeschrank (B x T x H): 663 x 460 x 448 mm (ohne Standfüße oder Rollen)
Gewicht (netto): 29 kg
Gewicht (brutto): 34 kg (Speditionsware)

Lieferumfang:

- 1x Ladeschrank mit vier Standfüßen
- 16x USB-C™ Spiralkabel
- 4x 3 Zoll Schwerlastrollen, zwei davon mit Feststellbremse
- 2x Schlüssel für die Fronttür
- 1x Netzkabel
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Handgriff inkl. Befestigungsmaterial
- 1x Befestigungsmaterial zum Stapeln von zwei Ladeschränken
- 4x M8 x 80mm Dübel zur Wandmontage

Hinweise:
Aufgrund der ständigen Verbesserung des Erscheinungsbildes und der Funktionalität unserer Ladeschränke können die von Ihnen erworbenen Produkte ohne vorherige Ankündigung von der Beschreibung abweichen. Bitte prüfen Sie ihre Endgeräte vorab bzgl. der Abmessungen und Leistungsaufnahme. Die Ladeleistung ist abhängig von der angeschlossenen Hardware und kann je nach verwendetem Ladekabel und Endgerät abweichen. Voraussetzung für die Nutzung von Power Delivery ist, dass sowohl die Geräte als auch die Kabel USB Power Delivery unterstützen. Bei USB-Kabeln, die mehr als 3A unterstützen muss ein E-Marker im Stecker verbaut sein.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 720,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,61*
€ 970,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,88*
€ 962,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 782,30*
€ 930,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,83*
€ 904,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 720,06*
€ 856,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.