Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzkabel China Netz-Stecker Typ I (gerade) an C13 (rechts gewinkelt), CCC, schwarz, 0,75 mm², 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzkabel China Netz-Stecker Typ I (gerade) an C13 (rechts gewinkelt), CCC, schwarz, 0,75 mm², 1,8 m
Netzkabel China Netz-Stecker Typ I (gerade) an C13 (rechts gewinkelt), CCC, schwarz, 0,75 mm², 1,8 m
Netzkabel China Netz-Stecker Typ I (gerade) an C13 (rechts gewinkelt), CCC, schwarz, 0,75 mm², 1,8 m
Netzkabel China Netz-Stecker Typ I (gerade) an C13 (rechts gewinkelt), CCC, schwarz, 0,75 mm², 1,8 m
Netzkabel China Netz-Stecker Typ I (gerade) an C13 (rechts gewinkelt), CCC, schwarz, 0,75 mm², 1,8 m
Artikel-Nr.:
     C1203-P8031-S018
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     P8031-S018
EAN/GTIN:
     4014619170098
Suchbegriffe:
Netzkabel Typ-M BS 546 Stecker auf ...
netzkabel typ-m bs 546 stecker auf ...
Technische Spezifikation:

- Anschluss 1: Typ I (gerade)
- Anschluss 2: C13 (rechts gewinkelt)
- Kabel: 53 RVV 300/500V
- Aderquerschnitt: 0,75 mm²
- Aderanzahl: 3
- Max. Strombelastbarkeit: 10 A / 250 V
- Isolierwerkstoff: PVC
- Mantelwerkstoff: PVC
- Zulassungen: CCC

Farbe: Schwarz
Länge: 1,8 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.